SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPP.201
Blocco cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:SBPP201
Rubix:999220321077140
Produttore:893632
EAN:3660338460890





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 68 mm |
| Altezza assi | 22,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPP.201
Blocchetto di cuscini in acciaio stampato. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Lamiera d'acciaio
Punti di forza
Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 68 mm |
| Altezza assi | 22,2 mm |
| Materiale | acciaio stampato |
| Larghezza totale del cuscinetto | 22 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Bloccaggio | 6 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 9,5 mm |
| Forma costruttiva | blocco cuscino a 2 bulloni |
| Altezza | 43,8 mm |
| Lunghezza | 86 mm |
| Guarnizione | sealed |
| Lubrificazione | lubrificato a grasso, ingrassatore esterno (rilubrificabile) |
| Serie | sbpp200 |
| Peso | 0,16 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9550 N |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore