SOPPORTO SY 45 TF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 45 TF
Rubix:160000000408056
Produttore:27283
EAN:7316577032140
SOPPORTO SY 45 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Altezza assi54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 45 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x187x90 mm
Peso2200 g
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Altezza assi54 mm
Materialeacciaio
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno187 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Altezza45 mm
Lunghezza187 mm
Seriesy-tf
Peso2,2 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Larghezza54,2 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
54,54 IVA esclusa
/ Unità
66,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore