SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPP.207
Blocco cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:SBPP207
Rubix:999220321077149
Produttore:893638
EAN:3660338460951





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 106 mm |
| Altezza assi | 39,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPP.207
Blocchetto di cuscini in acciaio stampato. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Lamiera d'acciaio
Punti di forza
Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 106 mm |
| Altezza assi | 39,7 mm |
| Materiale | acciaio stampato |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Bloccaggio | 8,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Forma costruttiva | a bullone passante |
| Altezza | 78 mm |
| Lunghezza | 129 mm |
| Lubrificazione | grasso; rilubrificabile (è disponibile un intervallo di alimentazione del grasso) |
| Serie | sbpp200 |
| Peso | 0,67 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25700 N |
| Larghezza | 42 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore