SUPPORTO NP50

Unità blocco cuscino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:NP50
Rubix:999180400112865
Produttore:NP50 R
EAN:00747023019311
SUPPORTO NP50

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio163 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO NP50


I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.
NP50 - RHP Supporto a cuscinetto in ghisa - Diametro interno 50

Punti di forza

• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione

Applicazioni

Applicazioni di cuscinetti ingegneristici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2870 g
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio163 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto55 mm
Diametro esterno90 mm
Bloccaggio10 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Forma costruttivaunità pillow block (base a 2 bulloni)
Altezza115,2 mm
Lunghezza206 mm
Serienp
Peso3,2 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Larghezza55 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione