SUPPORTI MONOBLOCCO NP65 RHP

Unità blocco cuscino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:NP65
Rubix:999250616005398
Produttore:NP65 R
EAN:00747023019427
SUPPORTI MONOBLOCCO NP65 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio205 mm
Altezza assi69,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO NP65 RHP


I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.
NP65 - RHP Supporto a cuscinetto in ghisa - Diametro interno 65

Punti di forza

• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione

Applicazioni

Applicazioni di cuscinetti ingegneristici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5900 g
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio205 mm
Altezza assi69,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro esterno144,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Altezza144,3 mm
Lunghezza250 mm
Serienp
Peso5,9 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57500 N
Larghezza70 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione