SUPPORTO CON CUSCINETTO RAO 1.11/16

Unità di alloggiamento del blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:RAO 1-11/16
Rubix:999190700020501
EAN:0087796059955
SUPPORTO CON CUSCINETTO RAO 1.11/16

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42,9 mm
Interasse del fissaggio190,5 mm
Altezza assi58,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO CON CUSCINETTO RAO 1.11/16


Unità di alloggiamento per ritti in pollici Fafnir

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno42,9 mm
Interasse del fissaggio190,5 mm
Altezza assi58,7 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto58,7 mm
Diametro esterno100 mm
Diametro dei fori di fissaggio25,4 mm
Forma costruttivablocco cuscino a due bulloni
Altezza130,2 mm
Lunghezza239,7 mm
Guarnizioneshroud seal
Lubrificazionerilubrificabili
Serierao
Peso5,03 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r31700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58500 N
Larghezza58,7 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione