0945699590000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE50-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:PASE50-XL-N
Rubix:999201229091992
Produttore:9.457E+11
EAN:4054372845055
0945699590000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE50-XL-N
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio158 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0945699590000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE50-XL-N


Supporti ritti PASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio158 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto54 mm
Diametro esterno69 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Altezza115 mm
Lunghezza200 mm
Seriepase..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Larghezza54 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
65,43 IVA esclusa
/ Unità
79,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore