0009852870000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY15-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RSHEY15-XL
Rubix:160000000403553
Produttore:0009852870000
EAN:4012802817133
0009852870000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY15-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio47 mm
Altezza assi30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009852870000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY15-XL


Supporti ritti RSHEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio47 mm
Altezza assi30,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto30 mm
Diametro esterno63 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Altezza57 mm
Lunghezza63 mm
Seriershey..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Larghezza30 mm
27,22 IVA esclusa
/ Unità
33,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione