SOPPORTO SY 30 WF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 30 WF
Rubix:160000000408253
Produttore:51202
EAN:7316571165189
SOPPORTO SY 30 WF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 30 WF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50,1x152x60 mm
Peso1135 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa (alloggiamento);acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto48,4 mm
Diametro esterno39,7 mm
Altezza82 mm
Lunghezza152 mm
Seriesy
Peso1,13 kg
Numero di fori2
Larghezza40 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
43,12 IVA esclusa
/ Unità
52,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione