Riferimenti
SKF:P2BC 20M-TPZM
Rubix:999190200029064
EAN:07316577847683


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BC 20M-TPZM
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
Applicazioni
Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
| Materiale | acciaio del cuscinetto |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Altezza | 64,6 mm |
| Lunghezza | 129 mm |
| Serie | bluerange |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6550 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12700 N |
| Larghezza | 31 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione