SUPPORTI MONOBLOCCO NP25EC RHP

Unità blocco cuscino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:NP25EC
Rubix:999250616005390
Produttore:NP25EC R
EAN:00747023018901
SUPPORTI MONOBLOCCO NP25EC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio112,7 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO NP25EC RHP


I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.
NP25 - RHP Supporto per cuscinetto in ghisa - Diametro interno 25

Punti di forza

• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione

Applicazioni

Applicazioni di cuscinetti ingegneristici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso700 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio112,7 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno52 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Altezza71 mm
Lunghezza139 mm
Serienp
Peso0,7 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza36,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione