SOPPORTO SYK 35 TR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYK 35 TR
Rubix:160000000408169
Produttore:27359
EAN:7316571141244
SOPPORTO SYK 35 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYK 35 TR


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Excellent corrosion resistance
- Tolerant of high and low temperatures
- Lightweight
- Recyclable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47,9x164x35 mm
Peso689,5 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialecuscinetto in acciaio
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro esterno46,1 mm
Bloccaggio25,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio14,5 mm
Forma costruttivaviti di fissaggio
Altezza93,5 mm
Lunghezza164 mm
Guarnizionecontact seals with rubberized flingers on both sides
Lubrificazionepre-riempito con grasso al litio-calcio (nlgi 2); alloggiamento rilubrificabile tramite raccordo per grasso
Seriesyk
Peso0,655 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Larghezza45 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione