SOPPORTO SYJ 50 KF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYJ 50 KF
Rubix:160000000408362
Produttore:98241
EAN:7316570078411
SOPPORTO SYJ 50 KF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62,51 mm
Interasse del fissaggio157,5 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 50 KF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Si fissa con una bussola di trazione che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. La bussola di trazione deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x206x100 mm
Peso2561 g
Diametro interno62,51 mm
Interasse del fissaggio157,5 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto55 mm
Diametro esterno70 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Altezza114 mm
Lunghezza206 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Larghezza58 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore