0945784940000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO PSHEY30-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:PSHEY30-XL-N-I
INA:PSHEY30-XL-N
Rubix:999201229092011
Produttore:0945784940000
EAN:4054372264597


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Dettagli del prodotto : 0945784940000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO PSHEY30-XL-N
Supporti ritti PSHEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Forma costruttiva | base filettata (2 bulloni) |
| Altezza | 82 mm |
| Lunghezza | 98 mm |
| Guarnizione | p seals (both sides) |
| Lubrificazione | lubrificazione a grasso tramite foro di lubrificazione filettato m6 (rilubrificazione) |
| Serie | pshey..-xl-n |
| Peso | 0,88 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore