0945131200000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASEY40-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PASEY40-XL-N
Rubix:999201229091986
Produttore:0945131200000
EAN:4054372514180
0945131200000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASEY40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio138,25 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0945131200000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASEY40-XL-N


Supporti ritti PASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio138,25 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa grigia (ghisa a scaglie)
Larghezza totale del cuscinetto48 mm
Diametro esterno80 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Forma costruttivabase lunga, base a 2 bulloni
Altezza99 mm
Lunghezza179 mm
Guarnizioneseals on both sides (p seals / lip seal)
Lubrificazionerilubrificabile; foro di lubrificazione filettato; fag arcanol-multi2 o equivalente nlgi #2
Seriepasey..-xl-n
Peso1,75 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Larghezza30 mm
€ 41,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione