0942911600000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE30-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASE30-XL-N
Rubix:999201229091978
Produttore:0942911600000
EAN:4054372493553
0942911600000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE30-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0942911600000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE30-XL-N


Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PASE è fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASE con GYE-KRRB e TASE con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa grigia (gg)
Larghezza totale del cuscinetto48,5 mm
Diametro esterno62 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Altezza82 mm
Lunghezza158 mm
Serierase..-xl-n
Peso1,2 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Larghezza40 mm
€ 39,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione