0009491670000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY55-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RSHEY55-XL
Rubix:160000000403562
Produttore:0009491670000
EAN:4012802802368
0009491670000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY55-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio118 mm
Altezza assi64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009491670000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY55-XL


Supporti ritti RSHEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio118 mm
Altezza assi64 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto60 mm
Diametro esterno150 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Altezza125 mm
Lunghezza150 mm
Seriershey..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Larghezza60 mm
84,30 IVA esclusa
/ Unità
102,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione