Riferimenti
FYH:UCPA 206
Rubix:160000000406247


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 66 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCPA206
Supporto
Supporto UCPA 206
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 66 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Diametro esterno | 42,9 mm |
| Altezza | 84 mm |
| Lunghezza | 94 mm |
| Serie | ucpa |
| Peso | 1,2 kg |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione