0822045860000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UCPA207-J7
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:UCPA207-J7
Rubix:160000000452913
Produttore:0822045860000
EAN:4054366899590


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 80 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0822045860000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UCPA207-J7
Supporti ritti UCPA, Alloggiamento in ghisa grigia, con base corta, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Interasse del fissaggio | 80 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 48 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Altezza | 95 mm |
| Lunghezza | 110 mm |
| Serie | ucpa |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 48 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore