SOPPORTO UCP 216

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:Y/UCP 216
SKF:UCP 216
Rubix:999201211001345
Produttore:UCP 216
EAN:7316579543064
SOPPORTO UCP 216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio232 mm
Altezza assi88,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCP 216


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio232 mm
Altezza assi88,9 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Diametro esterno140 mm
Bloccaggio20 mm
Diametro dei fori di fissaggio25 mm
Forma costruttivablocchetto di cuscino (montato su piede), a 2 bulloni
Altezza176 mm
Lunghezza292 mm
Guarnizioneproven factory-fitted sealing system (factory seals fitted by skf)
Lubrificazionepreconfezionato con grasso a base di litio-calcio; in genere non è necessaria una rilubrificazione in presenza di carichi/temperature moderati
Serieucp
Peso9,45 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71500 N
Larghezza82,6 mm
€ 131,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore