SOPPORTO SY 2.1/2 TF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 2.1/2 TF
Rubix:160000000408401
Produttore:27253
EAN:7316577061515
SOPPORTO SY 2.1/2 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63,5 mm
Interasse del fissaggio216 mm
Altezza assi76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 2.1/2 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75,4x257x63,5 mm
Peso5713 g
Diametro interno63,5 mm
Interasse del fissaggio216 mm
Altezza assi76,2 mm
Materialeghisa (alloggiamento); acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto68,3 mm
Diametro esterno82,5 mm
Altezza150 mm
Lunghezza258 mm
Seriesy
Peso5,71 kg
Numero di fori2
Larghezza65 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 128,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione