0009831870000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHE55-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PSHE55-XL
Rubix:170000000703744
Produttore:0009831870000
EAN:4012802817478
0009831870000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHE55-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio118 mm
Altezza assi64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009831870000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHE55-XL


Supporti ritti PSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio118 mm
Altezza assi64 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto60 mm
Diametro esterno76 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Altezza125 mm
Lunghezza150 mm
Seriepshe..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Larghezza60 mm
€ 86,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore