SOPPORTO UCP 207/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCP 207/H
Rubix:999210825056363
EAN:7316579751841
SOPPORTO UCP 207/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCP 207/H


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è robusta e rigida ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

-
  • Strong
  • Designed for a constant and alternating rotation
  • Ready to mount
  • Lubricated and sealed bearing
  • Quick locking onto the shaft
  • Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro esterno72 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivablocco cuscino (2 bulloni, bloccaggio a vite)
Altezza93,5 mm
Lunghezza166,5 mm
Guarnizionecontact seals with flingers (both sides)
Lubrificazionepreingrassato (grasso skf); rilubrificabile tramite raccordo per grasso (1/4-28 unf)
Serieucp
Peso1,5 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Larghezza46 mm
25,19 IVA esclusa
/ Unità
30,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore