SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPP.204
Blocco cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:SBPP204
Rubix:999220321077145
Produttore:893635
EAN:3660338460920





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 76 mm |
| Altezza assi | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPP.204
Blocchetto di cuscini in acciaio stampato. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Lamiera d'acciaio
Punti di forza
Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 76 mm |
| Altezza assi | 25,4 mm |
| Materiale | acciaio stampato |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Bloccaggio | 3,2 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 9,5 mm |
| Forma costruttiva | base a due bulloni |
| Altezza | 50,5 mm |
| Lunghezza | 98 mm |
| Guarnizione | sealed |
| Lubrificazione | lubrificazione a grasso tramite ingrassatore esterno |
| Serie | sbpp200 |
| Peso | 0,23 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore