Riferimenti
Mecaline:UCP212
Rubix:999200100126657
Produttore:857408
EAN:3660338126659




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 186 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PALIER UCP 212 857408
I cuscinetti autoallineanti UCP
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 186 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 241 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 20 mm |
| Forma costruttiva | vite di bloccaggio |
| Altezza | 137 mm |
| Lunghezza | 241 mm |
| Lubrificazione | ingrassatore r1/8 |
| Serie | ucp |
| Peso | 4,9 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52400 N |
| Larghezza | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione