SUPPORTI MONOBLOCCO SL70 RHP
Unità a cuscinetto autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:SL70
Rubix:999250617005584
Produttore:SL70 R
EAN:00747023032914


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 241,5 mm |
| Altezza assi | 82,55 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SL70 RHP
Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8920 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Interasse del fissaggio | 241,5 mm |
| Altezza assi | 82,55 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 74 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 20 mm |
| Altezza | 165,5 mm |
| Lunghezza | 286 mm |
| Serie | sl |
| Peso | 11,6 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 49500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
| Larghezza | 74 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione