0008291610000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PB15-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PB15-XL
Rubix:160000000403267
Produttore:0008291610000
EAN:4012802792942
0008291610000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PB15-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio68 mm
Altezza assi22,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008291610000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PB15-XL


Supporti ritti PB, alloggiamento in lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio68 mm
Altezza assi22,2 mm
Materialelamiera d'acciaio
Larghezza totale del cuscinetto25,4 mm
Diametro esterno28,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio9,5 mm
Altezza43,2 mm
Lunghezza85,7 mm
Seriepb..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Larghezza25,4 mm
18,84 IVA esclusa
/ Unità
22,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione