0008774840000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE75-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RASE75-XL
Rubix:160000000403503
Produttore:0008774840000
EAN:4064327885692
0008774840000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE75-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Altezza assi82,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008774840000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE75-XL


Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PASE è fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASE con GYE-KRRB e TASE con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)164x265x150 mm
Peso7530 g
Diametro interno75 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Altezza assi82,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto66 mm
Diametro esterno100 mm
Diametro dei fori di fissaggio22 mm
Altezza164 mm
Lunghezza265 mm
Serierase..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Larghezza66 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
€ 230,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 280,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione