0009451880000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSAO30-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RSAO30-XL
Rubix:160000000403514
Produttore:0009451880000
EAN:4012802803419
0009451880000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSAO30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio140 mm
Altezza assi50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009451880000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSAO30-XL


Supporti ritti RSAO, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio140 mm
Altezza assi50 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto50 mm
Diametro esterno51 mm
Diametro dei fori di fissaggio17,5 mm
Altezza95 mm
Lunghezza180 mm
Seriersao..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r16700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
Larghezza50 mm
€ 83,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione