SOPPORTO SY 55 WF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 55 WF
Rubix:160000000408258
Produttore:74335
EAN:7316570605686
SOPPORTO SY 55 WF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio171,5 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 55 WF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73,6x219x110 mm
Peso3770 g
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio171,5 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialeghisa grigia (en-gjl hb195)
Larghezza totale del cuscinetto71,4 mm
Diametro esterno74,5 mm
Bloccaggio16 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Forma costruttivaunità cuscinetto tipo y su piedistallo con alloggiamento in ghisa e collare di bloccaggio eccentrico
Altezza126 mm
Lunghezza219 mm
Guarnizionestandard integrierte dichtung (nbr, integrierte ringscheibe)
Lubrificazioneriempito di grasso; re-ingrassaggio tramite nipplo (punto di ingrassaggio sull'alloggiamento in ghisa)
Seriesy
Peso3,9 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
Larghezza71,4 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
99,05 IVA esclusa
/ Unità
120,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione