0573382640000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE30-TV-FA125.5

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PASE30-TV-FA125.5
Rubix:170000000705965
Produttore:0573382640000
EAN:4012802832006
0573382640000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE30-TV-FA125.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio119 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0573382640000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE30-TV-FA125.5


Unità di supporto ritto PASE..-TV, RIBB plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)84x163x30 mm
Peso600 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio119 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialein acciaio
Larghezza totale del cuscinetto35,8 mm
Diametro esterno163 mm
Bloccaggio35,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Forma costruttivamontaggio a vite (asole), a 2 bulloni (montaggio dall'alto e dal basso)
Altezza84 mm
Lunghezza163 mm
Guarnizionelip seals on both sides (npp)
Lubrificazioneingrassaggio iniziale; rilubrificabile - rilubrificazione tramite nipplo di lubrificazione 1/4-28 unf
Seriepase..-tv
Peso0,6 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza84 mm
Codice doganale84832000
53,75 IVA esclusa
/ Unità
65,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione