Riferimenti
SKF:Y/UCP 207/H
Rubix:999190200029358
Produttore:UCP 207/H




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 127 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCP 207/H
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 127 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 17 mm |
| Forma costruttiva | unità a blocco cuscinetto |
| Altezza | 93,5 mm |
| Lunghezza | 166,5 mm |
| Guarnizione | integral nbr lip seal with pressed sheet-steel washer and external coated flinger (standard) |
| Lubrificazione | grasso standard (addensante al sapone di litio-calcio, base olio minerale, nlgi 2) - riempito di grasso come standard |
| Serie | ucp |
| Peso | 1,627 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Larghezza | 42,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione