0076427840000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE20-XL-N-FA125

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PASE20-XL-N-FA125
Rubix:170000000708639
Produttore:0076427840000
EAN:4012802811971
0076427840000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE20-XL-N-FA125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97,5 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0076427840000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE20-XL-N-FA125


Supporti ritti PASE..-FA125, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P, con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97,5 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Diametro esterno33 mm
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Altezza64 mm
Lunghezza130 mm
Seriepase..-xl-n-fa125
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Larghezza32 mm
34,00 IVA esclusa
/ Unità
41,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione