SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * UP.005

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UP005
Rubix:999221109027229
Produttore:893684
EAN:3660338461415
SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * UP.005

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Altezza assi32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * UP.005


Blocco cuscino in lega di zinco. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Lega di zinco

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Altezza assi32 mm
Materialelega di zinco
Larghezza totale del cuscinetto22,5 mm
Diametro esterno47 mm
Bloccaggio20 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza62 mm
Lunghezza112 mm
Guarnizionecontact seal (sealed insert)
Lubrificazionegrasso, rilubrificabile tramite ingrassatore esterno
Serieup000
Peso0,33 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r5850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Larghezza20 mm
4,96 IVA esclusa
/ Unità
6,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore