SOPPORTO P2BC 50M-TPZM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P2BC 50M-TPZM
Rubix:999190200029079
EAN:07316577848987
SOPPORTO P2BC 50M-TPZM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio159,5 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BC 50M-TPZM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Applicazioni

Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio159,5 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeacciaio del cuscinetto
Larghezza totale del cuscinetto44 mm
Diametro esterno90 mm
Altezza110,5 mm
Lunghezza208 mm
Seriebluerange
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Larghezza51,6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione