Riferimenti
SKF:SYNT 70 LTS
Rubix:170000000490006
Produttore:404281
EAN:7316574448265


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 260 mm |
| Altezza assi | 95 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ACCESSORI SYNT 70 LTS
Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, la SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, gli alloggiamenti per cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - ampio assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione degli alloggiamenti per cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
Le unità cuscinetto a rulli con supporto ritto o tenditore sono formate da un cuscinetto orientabile a rulli o a rulli conici montato in un supporto monoblocco che si può imbullonare a una superficie di appoggio. Questa variante prevede un cuscinetto orientabile a rulli, una base con due fori per bulloni e il sistema di fissaggio SKF ConCentra che assicura un accoppiamento vincolante veramente concentrico e consente di impostare il gioco interno corretto nel cuscinetto. Le unità sono schermate, lubrificate e pronte all'uso. Questa unità cuscinetto è idonea per una vasta gamma di requisiti per applicazioni in dimensioni metriche.
Punti di forza
- Pronto per il montaggio
- Robusto
- Lubrificato e sigillato in fabbrica
- Montaggio rapido
- Lunga vita utile
- Robusto
- Lubrificato e sigillato in fabbrica
- Montaggio rapido
- Lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11400 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Interasse del fissaggio | 260 mm |
| Altezza assi | 95 mm |
| Materiale | ghisa;acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 90 mm |
| Diametro esterno | 96 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 20 mm |
| Altezza | 176 mm |
| Lunghezza | 315 mm |
| Serie | synt |
| Peso | 11 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 90 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione