SUPPORTO (JA) NP45EC

Unità blocco cuscino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:NP45EC
Rubix:999180400112864
Produttore:NP45EC R
EAN:00747023019267
SUPPORTO (JA) NP45EC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio154,5 mm
Altezza assi54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO (JA) NP45EC


I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.

Punti di forza

• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione

Applicazioni

Applicazioni di cuscinetti ingegneristici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3300 g
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio154,5 mm
Altezza assi54 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto54 mm
Diametro esterno85 mm
Bloccaggio12 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni (supporto a cuscinetto)
Altezza108 mm
Lunghezza190,5 mm
Serienp
Peso2,8 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r20500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Larghezza54 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione