SUPPORTI MONOBLOCCO SL16 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:SL16
Rubix:999250617005616
Produttore:SL16 R
EAN:00747023032013
SUPPORTI MONOBLOCCO SL16 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Interasse del fissaggio91,5 mm
Altezza assi26,97 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SL16 RHP


Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SL16 - Blocchetto di supporto in ghisa RHP - Diametro albero 16 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Diametro interno16 mm
Interasse del fissaggio91,5 mm
Altezza assi26,97 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto27,38 mm
Diametro esterno40 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Altezza54 mm
Lunghezza119 mm
Seriesl
Peso0,5 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9550 N
Larghezza30,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione