UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.202

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCPA202
Rubix:999220321077331
Produttore:893668
EAN:3660338461255
UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.202

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio52 mm
Altezza assi30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.202


Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio52 mm
Altezza assi30,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno47 mm
Forma costruttivabase filettata
Altezza62 mm
Lunghezza76 mm
Guarnizionecontact with slinger
Lubrificazioneraccordo di lubrificazione (ingrassatore m6x1)
Serieucpa200
Peso0,64 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Larghezza38 mm
€ 4,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore