0008575560319-UNITT DI SUPPORTO RITTO LASE25-XL-N-SML
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:LASE25-XL-N-SML
Rubix:170000000523935
Produttore:0008575560319
EAN:4012802798395


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 102,5 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008575560319-UNITT DI SUPPORTO RITTO LASE25-XL-N-SML
Supporti ritti LASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta L
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x130x50 mm |
|---|---|
| Peso | 760 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Interasse del fissaggio | 102,5 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Diametro esterno | 37,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | lase..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14900 N |
| Larghezza | 36 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione