SOPPORTO SYF 30 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYF 30 FM
Rubix:160000000408383
Produttore:74455
EAN:7316570719055
SOPPORTO SYF 30 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 30 FM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Accoglie carichi pesanti in diverse direzioni
- Forte
- Alto grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46,7x98x60 mm
Peso1012 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto35,7 mm
Diametro esterno44,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Altezza82 mm
Lunghezza98 mm
Seriesyf
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza40 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
48,88 IVA esclusa
/ Unità
59,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore