0008291960000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PB20-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PB20-XL
Rubix:160000000403269
Produttore:0008291960000
EAN:4012802792904
0008291960000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PB20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Altezza assi25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008291960000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PB20-XL


Supporti ritti PB, alloggiamento in lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PB fornito con cuscinetto RAE-NPPB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Altezza assi25,4 mm
Materialecorpo di supporto del cuscinetto in lamiera
Larghezza totale del cuscinetto31,8 mm
Diametro esterno33 mm
Diametro dei fori di fissaggio9,5 mm
Altezza50,1 mm
Lunghezza98,4 mm
Seriepb..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Larghezza22,3 mm
22,32 IVA esclusa
/ Unità
27,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione