SOPPORTO SYJ 20 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 20 TF
Rubix:160000000408061
Produttore:51563
EAN:7316570219579
SOPPORTO SYJ 20 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 20 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34,3x127x40 mm
Peso572,9 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno28,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio20,7 mm
Altezza64,5 mm
Lunghezza127 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Larghezza34 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 22,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore