Riferimenti
Rif. sostituito:Y/UCP 214
SKF:UCP 214
Rubix:999210825056370
Produttore:UCP 214
EAN:7316579543019


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 210 mm |
| Altezza assi | 79,4 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCP 214
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 210 mm |
| Altezza assi | 79,4 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 74,6 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Bloccaggio | 29 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 30 mm |
| Forma costruttiva | unità a due blocchi di cuscino a due bulloni |
| Altezza | 159,5 mm |
| Lunghezza | 266 mm |
| Guarnizione | integral seal with flinger (pressed steel washer with nbr sealing lip) |
| Lubrificazione | grasso skf preriempito (addensante al sapone di litio-calcio; base olio minerale; nlgi 2); rilubrificabile |
| Serie | ucp |
| Peso | 6,8 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62400 N |
| Larghezza | 74,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore