SOPPORTO SY 35 LF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 35 LF
Rubix:170000000406460
Produttore:428336
EAN:7316574718818
SOPPORTO SY 35 LF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 35 LF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Prevede un anello interno maggiorato e si monta sull'albero con il sistema di fissaggio SKF ConCentra, che consente di ottenere un accoppiamento vincolante veramente concentrico e il gioco interno corretto all'interno del cuscinetto, semplificando il montaggio.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1509 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto39,7 mm
Diametro esterno72 mm
Bloccaggio12 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Forma costruttivaalloggiamento cuscinetto a piedistallo (sy) in ghisa grigia
Altezza93 mm
Lunghezza160 mm
Guarnizioneintegrierte berührungsdichtung und schleuderscheibe an beiden seiten (lf)
Lubrificazionegrasso al sapone di litio-calcio a base di olio minerale (nlgi 2), lubrificazione tramite nipplo di ingrassaggio secondo necessità
Seriesy
Peso1,51 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Larghezza45 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione