0970784680000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY30-TV-VA-FD
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RSHEY30-TV-VA-FD
Rubix:999221130039749
Produttore:0970784680000
EAN:4064327628749




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 41,25 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0970784680000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY30-TV-VA-FD
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 41,25 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,5 mm |
| Diametro esterno | 42,9 mm |
| Altezza | 84 mm |
| Lunghezza | 101 mm |
| Serie | rshey..-tv-va-fd |
| Peso | 0,52 kg |
| Numero di fori | 1 |
| Larghezza | 38,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione