0945710310000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE70-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASE70-XL
Rubix:999210820053399
Produttore:0945710310000
EAN:4054372849046
0945710310000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE70-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio202,5 mm
Altezza assi79,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0945710310000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE70-XL


Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio202,5 mm
Altezza assi79,4 mm
Materialeghisa grigia (gg)
Larghezza totale del cuscinetto65 mm
Diametro esterno96 mm
Diametro dei fori di fissaggio22 mm
Altezza156 mm
Lunghezza260 mm
Serierase..-xl
Peso6,2 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Larghezza44 mm
187,58 IVA esclusa
/ Unità
228,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore