SUPPORTO NP35

Unità blocco cuscino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:NP35
Rubix:999180400112863
Produttore:NP35 R
EAN:00747023019106
SUPPORTO NP35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO NP35


I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.
NP35 - RHP Supporto a cuscinetto in ghisa - Diametro interno 35

Punti di forza

• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione

Applicazioni

Applicazioni di cuscinetti ingegneristici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1540 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeghisa (alloggiamento del cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto44,5 mm
Diametro esterno72 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza93 mm
Lunghezza166 mm
Serienp
Peso1,7 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Larghezza44,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione