SOPPORTO UCP 308

Unità supporto a cuscinetto con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:UCP 308
Rubix:999201211001349
Produttore:UCP 308
EAN:7316579541886
SOPPORTO UCP 308

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio170,5 mm
Altezza assi60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCP 308


Le unità cuscinetto a sfere per supporto (pillow/plummer block) sono costituite da un cuscinetto a inserto montato in una carcassa in ghisa che può essere bullonata a una superficie di supporto. Questa variante è robusta e rigida ed è adatta ad applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Presenta un anello interno esteso su entrambi i lati ed è bloccata sull'albero serrando una vite di bloccaggio sull'anello interno, facilitando il montaggio.

Punti di forza

•Robusto
Progettato per rotazione sia costante che alternata
Pronto per il montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Bloccaggio rapido sull'albero
Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio170,5 mm
Altezza assi60 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto57 mm
Diametro esterno56,5 mm
Altezza119,4 mm
Lunghezza221 mm
Serieucp
Peso3,55 kg
Numero di fori2
Larghezza52 mm
€ 58,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore