0946874800000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEA35-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASEA35-XL-N
Rubix:999201229092035
Produttore:0946874800000
EAN:4054372554810
0946874800000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEA35-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0946874800000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEA35-XL-N


Supporti ritti RASEA, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto45 mm
Diametro esterno163 mm
Altezza93 mm
Lunghezza163 mm
Serierasea..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26500 N
Larghezza45 mm
63,01 IVA esclusa
/ Unità
76,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione